曜日別特売

ボルトクリーナー本体

ボルトクリーナー本体 - 空研

大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。

全長(mm)189質量(kg)0.9全幅(mm)43全高(mm)142空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83コンプレッサー(kW)2.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012459KBC-10-H
35,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする