SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72016327
AF40-03B-7-40-D
3/8
ブラケット付
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
31日以内出荷
返品不可
72016370
AF40-02D-8L-D
1/4
なし
製品の単位表記:MPa、℃
¥
13,490
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください