NEC
24型3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ/黒色
有線LAN接続できるLANポートを搭載。PCとUSB Type-C(TM)ケーブル1本でスマートに接続し、高速で安定した通信が可能。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
DisplayPort、HDMI
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
24
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72032147
LCD-EA242WU-BK
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください