VIONTA Q Blue

VIONTA Q Blue - ADAM elements

本製品は、わずか158gの手のひらサイズでスマートフォンより軽く、持ち運びに最適。10000mAh / 38.5Wh の大容量バッテリーを搭載し、小型ながらパワフルで、スマートフォンを約2回フル充電できます。USB-C急速充電ケーブルを本体に内蔵し、 USB-C / USB-A / 内蔵USB-Cケーブル出力により最大22.5Wの急速充電に対応。iPhone、Android、タブレット、イヤホンを同時に充電可能。 過電流・短絡・過電圧・過放電の4つの安全保護機能を搭載し、長期間安心して使用可能。USB-Cストラップ付きで、4色展開。

仕様●電気用品安全法(本体):適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72031736APBADVTQBL
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする