曜日別特売

ThinkCentre neo 50q(i5/8/256/W11P)

ThinkCentre neo 50q(i5/8/256/W11P) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 18.1kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1130最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7203171813C5S1QC00
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする