曜日別特売

CK1/CKG1 Series クランプシリンダ

CK1/CKG1 Series クランプシリンダ - SMC
その他磁石なし幅(mm)【クレビス】19.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72031639CK1B40-100YZ1
13,920
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする