曜日別特売

AC充電器 USB PD対応 PD65W

AC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W - サンワサプライ

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。
ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
対応情報

対応機種
USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
確認済の対応表はこちら
dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル
材質PC質量(g)162使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB PD対応/65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3Aケーブル充電/ケーブル一体型プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hzケーブル形状出力端子/USB Type-CUSBPD/対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105270ACA-PD110BK
6,600
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする