曜日別特売

LANケーブル CAT7 ウルトラフラット

LANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライLANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライLANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライLANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライLANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライLANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライLANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライLANケーブル CAT7 ウルトラフラット - サンワサプライ

10G BASE-Tに対応、耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のフラットLANケーブル
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、10G BASE-Tに対応します。
※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定によります。テストテーブル使用でプラグ部分の検証済みです。
薄さ1.9mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、十字介在:無ブルー、配線:TIA/EIA-568B使用温度範囲(℃)-10~80規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/STP最小曲げ半径(mm)敷設時/17.6、敷設後/8.8コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性600MHz芯数ケーブル/8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル32AWG、より線結線方式ストレート結線動作湿度(%)10~80 ※結露なきこと保存湿度(%)10~80 ※結露なきこと被覆PVC保管温度範囲(℃)-20~80直径(mm)フラットケーブル/1.9×6.0通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7※ケーブル部のみCAT7準拠。コネクタはRJ-45仕様になります。対応:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応非対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106031KB-FLU7-005BL0.5
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106040KB-FLU7-01BL1
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106049KB-FLU7-02BL2
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106058KB-FLU7-03BL3
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106067KB-FLU7-05BL5
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106076KB-FLU7-07BL7
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106085KB-FLU7-10BL10
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106101KB-FLU7-15BL15
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする