LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W)

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) - サンワサプライ

有線で安定したネットワーク接続と、USB PD対応で最大100Wの急速充電を両立する、多機能USB Type-C LAN変換ケーブル。ドライバ不要で簡単接続。
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。
※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。

仕様スリムコネクタ:無、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:無ブラック規格規格名:1000BASE-TX構造ケーブル/STPコネクタ形状USB Type-C - RJ-45・USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPhone、iPad、Nintendo Switch TM、Nintendo Switch Lite TM、Nintendo Switch TM(有機ELモデル)など周波数特性250MHzケーブル32AWG、より線結線方式ストレート結線被覆PVC直径(mm)ケーブル/4.2通信速度1Gbpsケーブルタイプ極細カテゴリーCAT6、対応:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応非対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106110KB-SL6CLANPD1BK1
6,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106119KB-SL6CLANPD2BK2
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする