曜日別特売

変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI

変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI - サンワサプライ

ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル
ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。
ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。
【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。
【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。

材質線材被覆/TPE質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC内容量1個
注意
※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。
※パソコンのDVI出力ポートとディスプレイモニター側のミニDisplayPortを接続して使用することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106225KC-MDPDVA20K
4,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする