キャンプ鍋

キャンプ鍋 - CAPTAIN STAGキャンプ鍋 - CAPTAIN STAGキャンプ鍋 - CAPTAIN STAGキャンプ鍋 - CAPTAIN STAG

1~2人前の鍋料理やスープ、ラーメン、湯沸かしに最適。
フタを裏返してコンパクト収納。
キャンプだけでなくご家庭のIHでも使用可能。
アウトドア兼用で道具を増やさず、普段使いにも活躍します。

材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)(底の厚さ0.7mm)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、つまみ:ステンレス鋼(クロム13%)質量(g)430容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×195×125寸法(cm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118491UH-4212
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする