曜日別特売

心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ

心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ - アイ・メデックス心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ - アイ・メデックス心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ - アイ・メデックス心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ - アイ・メデックス心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ - アイ・メデックス

心電図用の二極一体型の電極です。柔らかい不織布テープを使用しています。通気性が良く肌に優しい電極です。シールド構造により電磁波静電気ノイズの混入を軽減します。ストレスチェックや運動負荷試験でもご利用いただけます。

仕様
心電図用電極 ※単回使用 ※材質 ※磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用は不可
材質
【電極素子】Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・導電性ゲル【テープ】不織布・粘着剤
サイズ
125mm×55mm
アズワン品番
60-2889-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10040000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ケース(10袋×10枚)
注意
※磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用は不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72107790-
50,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2027年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする