曜日別特売
- 心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ アイ・メデックス 72107790

- 心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ アイ・メデックス 72107790
- 心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ アイ・メデックス 72107790
- 心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ アイ・メデックス 72107790
- 心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ アイ・メデックス 72107790
- 心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ アイ・メデックス 72107790

心電図用電極 myrodeⅡ 不織布テープ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1ケース(10袋×10枚)
注文コード
72107790
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

心電図用の二極一体型の電極です。柔らかい不織布テープを使用しています。通気性が良く肌に優しい電極です。シールド構造により電磁波静電気ノイズの混入を軽減します。ストレスチェックや運動負荷試験でもご利用いただけます。

仕様
心電図用電極 ※単回使用 ※材質 ※磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用は不可
材質
【電極素子】Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・導電性ゲル【テープ】不織布・粘着剤
サイズ
125mm×55mm
アズワン品番
60-2889-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10040000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用は不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする