曜日別特売
18431 アンシルク(R)・1 パンティーストッキング アルケア 72108955

18431 アンシルク(R)・1 パンティーストッキング アルケア 72108955
18431 アンシルク(R)・1 パンティーストッキング アルケア 72108955
18431 アンシルク(R)・1 パンティーストッキング アルケア 72108955
18431 アンシルク(R)・1 パンティーストッキング アルケア 72108955
18431 アンシルク(R)・1 パンティーストッキング アルケア 72108955

アンシルク(R)・1 パンティーストッキング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色ナチュラルベージュ
内容量1箱(1足)注文コード72108955品番18431
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

足首の圧迫圧は19hPa(14mmHg)で、軽い圧迫が得られます
ファッション性を重視し、透明感のある薄手生地を使用しています
新日本人体型データに基づくサイズ設計です
軽度の圧迫が得られるパンティーストッキングタイプの弾性ストッキングです。足首の圧迫圧は19hPa(14mmHg)で軽い圧迫が得られます。

色
ナチュラルベージュ
アズワン品番
8-1165-06
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
L
コード
【JMDN】31724000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000048
足首周り(cm)
21~25
ふくらはぎ周り(cm)
36~42
大腿廻り(cm)
50~59
圧迫圧(hPa)
【足首】19(14mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする