曜日別特売
21-166 キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入 NIPRO(ニプロ) 72108246

21-166 キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入 NIPRO(ニプロ) 72108246
21-166 キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入 NIPRO(ニプロ) 72108246

キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1箱(60枚)
注文コード
72108246
品番
21-166
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

注射針の穿刺部の被覆保護に。

径(Φmm)
【粘着部】Φ29
パッド寸法(mm)
Φ11
アズワン品番
65-1681-77
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000110
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする