アルケア
アンシルク(R)・2 ストッキング つま先あり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M(両足)
L(両足)
LL(両足)
M(両足)
S(両足)
色
ライトブラウン
ブラック
ライトブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
72108928
品番
18483
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られるストッキングタイプの弾性ストッキングです。
色
ライトブラウン
サイズ
M(両足)
アズワン品番
9-1357-03
足首周り(cm)
19~23
ふくらはぎ周り(cm)
32~38
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
大腿廻り(cm)
47~56
圧迫圧(hPa)
【足首】27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000