SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
なし
内容量
1個
注意
※ 製品の単位表記:psi、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)です。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72120311
AR20-N02BG-1NZ-D
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください