曜日別特売

デスクトップPC Endeavor AT998シリーズ

デスクトップPC Endeavor AT998シリーズ - EPSONデスクトップPC Endeavor AT998シリーズ - EPSONデスクトップPC Endeavor AT998シリーズ - EPSONデスクトップPC Endeavor AT998シリーズ - EPSON

病院情報システム(HIS)や医療検査装置制御に適した仕様
工場でのライン制御や計測器制御など、コントローラー端末としての使用にも対応
充実のインタフェースと高い拡張性で接続機器の幅も拡大
変わらないケースサイズで、長期間安定して利用可能
オフィスでの業務にもおすすめのスタンダードPCマシンスペックもさらに進化
医療現場・工場からオフィスまで、多様なニーズに応える確かな品質を。

仕様【キーボード、マウス、セキュリティー対策ソフトウェア、液晶ディスプレイ】なし【グラフィックス】インテル(R) UHD グラフィックス(CPU内蔵)【パーティション分割】サービスパーティション分割なし【ベースユニット】Endeavor AT998【拡張ユニット】PCI + PCIその他定額保守サービス/1年間無償 お預かり修理※3年間部品保証(標準)表示PCリサイクルマーク/なしメモリー8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAMディスク光ドライブ/スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)使用CPUインテル(R) Core(TM) i3-14100 プロセッサー(4コア(4P+0E)/3.5GHz)電源コード電源コード 2芯(標準)OSWindows 11 Pro 64bitチップセットインテル(R) H610 チップセット(標準搭載)サウンドシステムインテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載)ストレージ(1基目)256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応有線LANポート/1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載)シリアルポートシリアルポート×1(標準搭載)セキュリティ機能インテル(R) PTT(TPM 2.0)(標準搭載)USBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2(標準搭載)カードリーダーマルチカードリーダーなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72122377AT998-EHD22243
オープン
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする