三菱
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティング
MV1020
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
円形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
10
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72131407
RPMT1040M0E4-M2 MV1020
691-8076
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131416
RPMT1040M0E8-R1 MV1020
692-2800
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131425
RPMT1040M0E4-R2 MV1020
691-6413
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131441
RPMT1040M0E8-M1 MV1020
692-1243
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131450
RPMT1040M0E4-L2 MV1020
691-4916
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131459
RPMT1040M0E8-L1 MV1020
691-6392
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください