三菱
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティング
MV1020
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
円形
逃げ角(°)
【AN】11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126769
RPMW10T3M0E MV1020
692-2785
3.97
10
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126778
RPMW1606M0E MV1020
691-9633
6.35
16
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126787
RPMT10T3M0E-JS MV1020
691-9569
3.97
10
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126796
RPMT1606M0E-JS MV1020
691-4892
6.35
16
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130165
RPMT08T2M0E-JS MV1020
691-7985
2.78
8
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134040
RPMW1204M0E MV1020
691-6457
4.76
12
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134049
RPMT1204M0E-JS MV1020
691-6412
4.76
12
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください