三菱
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
円形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
10
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72131468
RPMT1040M0E8-M1 MV1030
692-1200
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131477
RPMT1040M0E8-R1 MV1030
692-2760
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131486
RPMT1040M0E8-L1 MV1030
691-6442
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131495
RPMT1040M0E4-M2 MV1030
692-4346
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131511
RPMT1040M0E4-R2 MV1030
692-4329
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131520
RPMT1040M0E4-L2 MV1030
691-9661
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください