転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用 - 三菱

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72134058RPMT1248M0E4-M2 MV1030692-4348
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134067RPMT1248M0E4-R2 MV1030691-8048
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134076RPMT1248M0E4-L2 MV1030692-4334
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134085RPMT1248M0E8-L1 MV1030692-1178
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134101RPMT1248M0E8-R1 MV1030691-6438
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134110RPMT1248M0E8-M1 MV1030692-4353
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする