転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 - 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 - 三菱

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72126839RPMW10T3M0E MV1030691-48413.9710
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126848RPMT10T3M0E-JS MV1030692-12013.9710
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126857RPMW1606M0E MV1030691-64806.3516
27,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126866RPMT1606M0E-JS MV1030691-80286.3516
27,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130181RPMT08T2M0E-JS MV1030691-64432.788
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134119RPMT1204M0E-JS MV1030691-95944.7612
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134128RPMW1204M0E MV1030691-96404.7612
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする