CyberPower
ST425 425VA/260W
ST425JP
用途
ブリック型UPS
幅(mm)
115
質量(kg)
1.72
高さ(mm)
82.5
奥行(mm)
210
出力
NEMA5-15Rx8
入力
NEMA5-15P
定格出力容量(VA)
425
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
260
内容量
1個
注意
※設置スペースを取らないコンパクトなUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72152635
ST425JP
¥
10,160
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200