曜日別特売

床用接着剤 変成床ピタット

床用接着剤 変成床ピタット - アイモニカ

良好な除去性
床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。
長期にわたる床拘束性
独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。
床材の更新性
施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。
環境にやさしい
環境にやさしいVOC対策品です。

用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間(夏場)20分、(冬場)40分密度1.40±0.1[g/cm2]外観白色ペースト粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30危険物の類別非危険物内容量1個(600mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72167685-
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする