タイヤ GS-19

タイヤ GS-19 - IRCタイヤ GS-19 - IRCタイヤ GS-19 - IRCタイヤ GS-19 - IRCタイヤ GS-19 - IRCタイヤ GS-19 - IRC

クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。
スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイプWT内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
標準リム幅(inch)
許容リム幅(inch)
トレッド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326050129063110/90-18 M/C 61S6572.52.15-2.75112
18,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72326059129064130/80-18 M/C 66H66932.50-3.50130
22,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7232606812906690/100-18 M/C 54S6412.151.85-2.5096
13,100
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7232607732170390/90-18 M/C 51S6232.151.85-2.5091
13,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72326086129065100/90-19 M/C 57H6662.52.15-2.75104
18,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72326095321704110/90-17 M/C 60S6362.52.15-2.75112
19,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする