曜日別特売

タイヤ GP22 チューブレス

タイヤ GP22 チューブレス - IRC

舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。
キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。
オンロードもオフロードも楽しみたい方
CROSS CUB 110、CT125をカスタムしたい方

サイズ80/90-17 M/C 50PタイプTL外径(Φmm)580標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.85-2.15トレッド幅(mm)82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326041107589
12,900
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする