IRC
タイヤ GP-22
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。
林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
オンロードもオフロードも安心して走行したい方
オフロードモデルのイメージを崩したくない方
サイズ
120/80-18 M/C 62P
タイプ
WT
外径(Φmm)
661
標準リム幅(inch)
2.75
許容リム幅(inch)
2.15-2.75
トレッド幅(mm)
123
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72326120
321709
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません