曜日別特売

タイヤ GP-21

タイヤ GP-21 - IRC

幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。
林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
オンロードもオフロードも安心して走行したい方
オフロードモデルのイメージを崩したくない方

サイズ80/100-21 M/C 51PタイプWT外径(Φmm)692標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326111321708
15,600
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする