曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326795AW40-03BE-1-Dブラケット付3/8左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
72326811AW40-04E-18R-D取付オプションなし1/2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
14,750
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
72326820AW40-04G-1-D取付オプションなし1/2左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする