曜日別特売

DCサーキュレーター

DCサーキュレーター - ゼピールDCサーキュレーター - ゼピール

DCモーター搭載の節電・大風量モデル。
風量は8段階で調節可能。
上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)
ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。
適応畳数:25畳

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整8段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上90度)適用畳数25畳切タイマー1/2/3/4/5/6/7H内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72327870ZSL-D4DC-W
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする