大崎電業社
電源装置
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。
ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途
2倍過励磁のスタンダードモデル
適合
【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80
定格入力電圧(V)
200/220
定格出力電圧(DC V)
【定常時】90/99、【過励時】180/198
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72328308
HD-110M3
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください