曜日別特売

電源装置

電源装置 - 大崎電業社

電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。
ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。

用途4倍過励磁の電源装置適合【ブレーキ】ESB- 135~250、ESB-165RKA~250RKA定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】45/50、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)0.82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72328317HD-120M
46,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする