曜日別特売
MK-3575TA4 エアーカーテン 三菱電機 72338659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーカーテン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード72338659品番MK-3575TA4
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB)<SPL> 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする