曜日別特売

鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱

鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱 - HiKOKI(旧:日立工機)鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱 - HiKOKI(旧:日立工機)

チップソーカッタ用チップソー 黒鯱
寸法 外径125mm×刃先厚1.05mm×刃数35×穴径20mm
鉄工・ステンレスなど金属類の切断に
品名コード 0038-1481
対応機種 125mm対応チップソーカッタ

用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種125mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径125×刃先厚1.05×刃数35×穴径20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72365600381481
7,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする