GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT

GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT - IRCGP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT - IRCGP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT - IRCGP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT - IRC

ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ
CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。

用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤタイプWTタイヤサイズ80/90-17外径(mm)577標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)82速度記号50P内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72367185107584
11,800
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする