曜日別特売

K4-10D110-AL K4+LION ALARM

K4-10D110-AL K4+LION ALARM - CROPS(クロップス)

2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ
振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。

用途
ロック方式:キーシリンダー
ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm
ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm
付属品:ディンプルキー×3
重量:612g(LION ALARM除く)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451788K4-10D110-AL
10,500
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする