YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)

YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) - HapysonYB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) - HapysonYB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) - Hapyson

夜間走行時自動点灯
信号待ちモード(点滅)で停車時も安心
JIS 規格の明るさに準拠
電池残量がわかるインジケーター付き
USB 充電ケーブル付き (Type-C)
ブラケットから本体を取り外して充電可能

用途
使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh
使用光源:白色LED 1コ
中心照度:約 15 lx 10m前方
充電時間:約 3 時間※20℃時
電池寿命:連続点灯2時間※20℃時
使用温度範囲:-10℃~40℃
防水性:IPX5
質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ
外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ
付属品:USB充電ケーブル
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451946YB-140
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする