YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)

YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) - HapysonYB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) - HapysonYB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) - Hapyson

0.9W以下(省電力)タイプ
夜間走行時自動点灯
周囲も光るワイド漏光
前フォーク取付
JIS 規格の明るさに準拠
Hapysonライト用端子入り(2個)
角度調整機能付き
取り外し可能なリフレクター付き
ワイヤーフック等の収納付き

用途
電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ
使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ
中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)
質量:約 70 g(付属品含まず
接続コード長さ:約440mm
※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。
※Hapyson、パナソニックは動作保証。
※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。
※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451937YB-301
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする