曜日別特売

ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用丸ノコ刃

ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用丸ノコ刃 - アイリスオーヤマ

USB-C充電!充電式マルチギア10.8Vの丸ノコヘッド用別売専用パーツです。丸ノコ刃を交換するときは必ず運転を停止し、バッテリーを外してから行ってください。

適合機種丸ノコヘッド(JM10CS)刃数24枚刃質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72497541JM10CKB
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする