アイリスオーヤマ
ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用サンドペーパー
USB-C充電!充電式マルチギア10.8Vのサンダーヘッド用別売専用パーツです。サンドペーパーを交換するときは必ず運転を停止し、バッテリーを外してから行ってください。
適合機種
サンダーヘッド(JM10SN)
取付
面ファスナー
質量(g)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×0.7
セット数
各2枚入り(60番・120番)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72497550
JM10SP
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません