- 容量
- 使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】8TB、【ストライピング(RAID 0)】16TB
- 付属品
- USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)
- 仕様
- 出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)
- 色
- 黒
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 消費電力(W)
- Typ/21
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
- 対応OS
- Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 11~15、26、Chrome OS
- コネクタ形状
- USB-B×1
- 本体質量(kg)
- 2.3
- 対応機種
- パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、その他:I・ODATA製LAN DISK
- 動作環境
- USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種
- 保証期間
- 5年
- 電源供給
- セルフパワー
- エネルギー消費効率(W/GB)
- 0.000746
- ファン
- 搭載
- インターフェイス
- USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)/USB 2.0
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体のみ/約85×145×192(突起部を含まず)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- VCCI Class B、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(ACアダプタ ー )
- 対応アプリケーション
- DAS CONNECT、DiskRefresher5 SE、Sync Connect + 、Sync Connect + データ移行マネージャー、アイ・オー・データハードディスクフォーマッタ
- グリーン購入法
- 適合
- 設置条件
- 縦置き
- 交換用ハードディスク
- HDWOP-8
- 使用湿度範囲(%RH)
- 20~80(結露なきこと)
- グリーンマーク
- 認定