曜日別特売

油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)

油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)【ホース】50ねじサイズ【メス】G1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830881KA02 x 200L F=F200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830890KA02 x 210L F=F210
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830899KA02 x 220L F=F220
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830908KA02 x 230L F=F230
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830917KA02 x 240L F=F240
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830926KA02 x 250L F=F250
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830935KA02 x 260L F=F260
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830951KA02 x 270L F=F270
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830960KA02 x 280L F=F280
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830969KA02 x 290L F=F290
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830978KA02 x 300L F=F300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830987KA02 x 310L F=F310
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72830996KA02 x 320L F=F320
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831005KA02 x 330L F=F330
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831021KA02 x 340L F=F340
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831030KA02 x 350L F=F350
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831039KA02 x 360L F=F360
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831048KA02 x 370L F=F370
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831057KA02 x 380L F=F380
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831066KA02 x 390L F=F390
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831075KA02 x 400L F=F400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831091KA02 x 450L F=F450
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831100KA02 x 500L F=F500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831109KA02 x 550L F=F550
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831118KA02 x 600L F=F600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831127KA02 x 650L F=F650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831136KA02 x 700L F=F700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831145KA02 x 750L F=F750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831161KA02 x 800L F=F800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831170KA02 x 850L F=F850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831179KA02 x 900L F=F900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831188KA02 x 950L F=F950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831197KA02 x 1000L F=F1000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831206KA02 x 1100L F=F1100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831215KA02 x 1200L F=F1200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831231KA02 x 1300L F=F1300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831240KA02 x 1400L F=F1400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831249KA02 x 1500L F=F1500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831258KA02 x 1600L F=F1600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831267KA02 x 1700L F=F1700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831276KA02 x 1800L F=F1800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831285KA02 x 1900L F=F1900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831301KA02 x 2000L F=F2000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831310KA02 x 2100L F=F2100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831319KA02 x 2200L F=F2200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831328KA02 x 2300L F=F2300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831337KA02 x 2400L F=F2400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831346KA02 x 2500L F=F2500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831355KA02 x 2600L F=F2600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831371KA02 x 2700L F=F2700
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする