BRIDGESTONE(ブリヂストン)
油圧ホース KA04 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4)
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量
用途
油圧、高圧配管用
材質
【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
14.5
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
補強層
【ホース】1P
ホース外径(Φmm)
11.7
質量(g/m)
【ホース】90
ねじサイズ
【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72834076
KA04 x 200L C=C
200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834085
KA04 x 210L C=C
210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834101
KA04 x 220L C=C
220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834110
KA04 x 230L C=C
230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834119
KA04 x 240L C=C
240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834128
KA04 x 250L C=C
250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834137
KA04 x 260L C=C
260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834146
KA04 x 270L C=C
270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834155
KA04 x 280L C=C
280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834171
KA04 x 290L C=C
290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834180
KA04 x 300L C=C
300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834189
KA04 x 310L C=C
310
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834198
KA04 x 320L C=C
320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834207
KA04 x 330L C=C
330
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834216
KA04 x 340L C=C
340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834225
KA04 x 350L C=C
350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834241
KA04 x 360L C=C
360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834250
KA04 x 370L C=C
370
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834259
KA04 x 380L C=C
380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834268
KA04 x 390L C=C
390
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834277
KA04 x 400L C=C
400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834286
KA04 x 450L C=C
450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834295
KA04 x 500L C=C
500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834311
KA04 x 550L C=C
550
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834320
KA04 x 600L C=C
600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834329
KA04 x 650L C=C
650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834338
KA04 x 700L C=C
700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834347
KA04 x 750L C=C
750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834356
KA04 x 800L C=C
800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834365
KA04 x 850L C=C
850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834381
KA04 x 900L C=C
900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834390
KA04 x 950L C=C
950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834399
KA04 x 1000L C=C
1000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834408
KA04 x 1100L C=C
1100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834417
KA04 x 1200L C=C
1200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834426
KA04 x 1300L C=C
1300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834435
KA04 x 1400L C=C
1400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834451
KA04 x 1500L C=C
1500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834460
KA04 x 1600L C=C
1600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834469
KA04 x 1700L C=C
1700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834478
KA04 x 1800L C=C
1800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834487
KA04 x 1900L C=C
1900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834496
KA04 x 2000L C=C
2000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834505
KA04 x 2100L C=C
2100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834521
KA04 x 2200L C=C
2200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834530
KA04 x 2300L C=C
2300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834539
KA04 x 2400L C=C
2400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834548
KA04 x 2500L C=C
2500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834557
KA04 x 2600L C=C
2600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72834566
KA04 x 2700L C=C
2700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ