曜日別特売

油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)

油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)【ホース】190ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72835361KA08 x 200L C=C200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835370KA08 x 210L C=C210
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835379KA08 x 220L C=C220
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835388KA08 x 230L C=C230
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835397KA08 x 240L C=C240
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835406KA08 x 250L C=C250
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835415KA08 x 260L C=C260
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835431KA08 x 270L C=C270
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835440KA08 x 280L C=C280
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835449KA08 x 290L C=C290
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835458KA08 x 300L C=C300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835467KA08 x 310L C=C310
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835476KA08 x 320L C=C320
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835485KA08 x 330L C=C330
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835501KA08 x 340L C=C340
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835510KA08 x 350L C=C350
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835519KA08 x 360L C=C360
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835528KA08 x 370L C=C370
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835537KA08 x 380L C=C380
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835546KA08 x 390L C=C390
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835555KA08 x 400L C=C400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835571KA08 x 450L C=C450
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835580KA08 x 500L C=C500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835589KA08 x 550L C=C550
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835598KA08 x 600L C=C600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835607KA08 x 650L C=C650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835616KA08 x 700L C=C700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835625KA08 x 750L C=C750
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835641KA08 x 800L C=C800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835650KA08 x 850L C=C850
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835659KA08 x 900L C=C900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835668KA08 x 950L C=C950
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835677KA08 x 1000L C=C1000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835686KA08 x 1100L C=C1100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835695KA08 x 1200L C=C1200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835711KA08 x 1300L C=C1300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835720KA08 x 1400L C=C1400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835729KA08 x 1500L C=C1500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835738KA08 x 1600L C=C1600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835747KA08 x 1700L C=C1700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835756KA08 x 1800L C=C1800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835765KA08 x 1900L C=C1900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835781KA08 x 2000L C=C2000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835790KA08 x 2100L C=C2100
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835799KA08 x 2200L C=C2200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835808KA08 x 2300L C=C2300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835817KA08 x 2400L C=C2400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835826KA08 x 2500L C=C2500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835835KA08 x 2600L C=C2600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72835851KA08 x 2700L C=C2700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする