曜日別特売

油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)

油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)【ホース】50ねじサイズ【メス】G1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72833437KA02 x 200L C=C200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833446KA02 x 210L C=C210
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833455KA02 x 220L C=C220
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833471KA02 x 230L C=C230
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833480KA02 x 240L C=C240
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833489KA02 x 250L C=C250
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833498KA02 x 260L C=C260
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833507KA02 x 270L C=C270
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833516KA02 x 280L C=C280
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833525KA02 x 290L C=C290
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833541KA02 x 300L C=C300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833550KA02 x 310L C=C310
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833559KA02 x 320L C=C320
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833568KA02 x 330L C=C330
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833577KA02 x 340L C=C340
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833586KA02 x 350L C=C350
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833595KA02 x 360L C=C360
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833611KA02 x 370L C=C370
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833620KA02 x 380L C=C380
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833629KA02 x 390L C=C390
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833638KA02 x 400L C=C400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833647KA02 x 450L C=C450
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833656KA02 x 500L C=C500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833665KA02 x 550L C=C550
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833681KA02 x 600L C=C600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833690KA02 x 650L C=C650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833699KA02 x 700L C=C700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833708KA02 x 750L C=C750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833717KA02 x 800L C=C800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833726KA02 x 850L C=C850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833735KA02 x 900L C=C900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833751KA02 x 950L C=C950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833760KA02 x 1000L C=C1000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833769KA02 x 1100L C=C1100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833778KA02 x 1200L C=C1200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833787KA02 x 1300L C=C1300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833796KA02 x 1400L C=C1400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833805KA02 x 1500L C=C1500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833821KA02 x 1600L C=C1600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833830KA02 x 1700L C=C1700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833839KA02 x 1800L C=C1800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833848KA02 x 1900L C=C1900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833857KA02 x 2000L C=C2000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833866KA02 x 2100L C=C2100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833875KA02 x 2200L C=C2200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833891KA02 x 2300L C=C2300
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833900KA02 x 2400L C=C2400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833909KA02 x 2500L C=C2500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833918KA02 x 2600L C=C2600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833927KA02 x 2700L C=C2700
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする