BRIDGESTONE(ブリヂストン)
油圧ホース KA04 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4)
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量
用途
油圧、高圧配管用
材質
【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
14.5
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
補強層
【ホース】1P
ホース外径(Φmm)
11.7
質量(g/m)
【ホース】90
ねじサイズ
【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72831520
KA04 x 200L F=F
200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831529
KA04 x 210L F=F
210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831538
KA04 x 220L F=F
220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831547
KA04 x 230L F=F
230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831556
KA04 x 240L F=F
240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831565
KA04 x 250L F=F
250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831581
KA04 x 260L F=F
260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831590
KA04 x 270L F=F
270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831599
KA04 x 280L F=F
280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831608
KA04 x 290L F=F
290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831617
KA04 x 300L F=F
300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831626
KA04 x 310L F=F
310
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831635
KA04 x 320L F=F
320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831651
KA04 x 330L F=F
330
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831660
KA04 x 340L F=F
340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831669
KA04 x 350L F=F
350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831678
KA04 x 360L F=F
360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831687
KA04 x 370L F=F
370
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831696
KA04 x 380L F=F
380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831705
KA04 x 390L F=F
390
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831721
KA04 x 400L F=F
400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831730
KA04 x 450L F=F
450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831739
KA04 x 500L F=F
500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831748
KA04 x 550L F=F
550
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831757
KA04 x 600L F=F
600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831766
KA04 x 650L F=F
650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831775
KA04 x 700L F=F
700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831791
KA04 x 750L F=F
750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831800
KA04 x 800L F=F
800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831809
KA04 x 850L F=F
850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831818
KA04 x 900L F=F
900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831827
KA04 x 950L F=F
950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831836
KA04 x 1000L F=F
1000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831845
KA04 x 1100L F=F
1100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831861
KA04 x 1200L F=F
1200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831870
KA04 x 1300L F=F
1300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831879
KA04 x 1400L F=F
1400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831888
KA04 x 1500L F=F
1500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831897
KA04 x 1600L F=F
1600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831906
KA04 x 1700L F=F
1700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831915
KA04 x 1800L F=F
1800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831931
KA04 x 1900L F=F
1900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831940
KA04 x 2000L F=F
2000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831949
KA04 x 2100L F=F
2100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831958
KA04 x 2200L F=F
2200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831967
KA04 x 2300L F=F
2300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831976
KA04 x 2400L F=F
2400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72831985
KA04 x 2500L F=F
2500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832001
KA04 x 2600L F=F
2600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832010
KA04 x 2700L F=F
2700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ