BRIDGESTONE(ブリヂストン)
油圧ホース KA08 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量
用途
油圧、高圧配管用
材質
【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
105
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
【ホース】1P
ホース外径(Φmm)
19.6
質量(g/m)
【ホース】190
ねじサイズ
【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72832798
KA08 x 200L F=F
200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832807
KA08 x 210L F=F
210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832816
KA08 x 220L F=F
220
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832825
KA08 x 230L F=F
230
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832841
KA08 x 240L F=F
240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832850
KA08 x 250L F=F
250
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832859
KA08 x 260L F=F
260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832868
KA08 x 270L F=F
270
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832877
KA08 x 280L F=F
280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832886
KA08 x 290L F=F
290
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832895
KA08 x 300L F=F
300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832911
KA08 x 310L F=F
310
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832920
KA08 x 320L F=F
320
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832929
KA08 x 330L F=F
330
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832938
KA08 x 340L F=F
340
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832947
KA08 x 350L F=F
350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832956
KA08 x 360L F=F
360
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832965
KA08 x 370L F=F
370
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832981
KA08 x 380L F=F
380
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832990
KA08 x 390L F=F
390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832999
KA08 x 400L F=F
400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833008
KA08 x 450L F=F
450
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833017
KA08 x 500L F=F
500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833026
KA08 x 550L F=F
550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833035
KA08 x 600L F=F
600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833051
KA08 x 650L F=F
650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833060
KA08 x 700L F=F
700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833069
KA08 x 750L F=F
750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833078
KA08 x 800L F=F
800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833087
KA08 x 850L F=F
850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833096
KA08 x 900L F=F
900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833105
KA08 x 950L F=F
950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833121
KA08 x 1000L F=F
1000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833130
KA08 x 1100L F=F
1100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833139
KA08 x 1200L F=F
1200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833148
KA08 x 1300L F=F
1300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833157
KA08 x 1400L F=F
1400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833166
KA08 x 1500L F=F
1500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833175
KA08 x 1600L F=F
1600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833191
KA08 x 1700L F=F
1700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833200
KA08 x 1800L F=F
1800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833209
KA08 x 1900L F=F
1900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833218
KA08 x 2000L F=F
2000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833227
KA08 x 2100L F=F
2100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833236
KA08 x 2200L F=F
2200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833245
KA08 x 2300L F=F
2300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833261
KA08 x 2400L F=F
2400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833270
KA08 x 2500L F=F
2500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833279
KA08 x 2600L F=F
2600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72833288
KA08 x 2700L F=F
2700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ