曜日別特売

油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8)

油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)【ホース】140ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72832159KA06 x 200L F=F200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832168KA06 x 210L F=F210
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832177KA06 x 220L F=F220
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832186KA06 x 230L F=F230
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832195KA06 x 240L F=F240
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832211KA06 x 250L F=F250
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832220KA06 x 260L F=F260
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832229KA06 x 270L F=F270
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832238KA06 x 280L F=F280
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832247KA06 x 290L F=F290
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832256KA06 x 300L F=F300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832265KA06 x 310L F=F310
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832281KA06 x 320L F=F320
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832290KA06 x 330L F=F330
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832299KA06 x 340L F=F340
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832308KA06 x 350L F=F350
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832317KA06 x 360L F=F360
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832326KA06 x 370L F=F370
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832335KA06 x 380L F=F380
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832351KA06 x 390L F=F390
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832360KA06 x 400L F=F400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832369KA06 x 450L F=F450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832378KA06 x 500L F=F500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832387KA06 x 550L F=F550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832396KA06 x 600L F=F600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832405KA06 x 650L F=F650
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832421KA06 x 700L F=F700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832430KA06 x 750L F=F750
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832439KA06 x 800L F=F800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832448KA06 x 850L F=F850
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832457KA06 x 900L F=F900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832466KA06 x 950L F=F950
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832475KA06 x 1000L F=F1000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832491KA06 x 1100L F=F1100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832500KA06 x 1200L F=F1200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832509KA06 x 1300L F=F1300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832518KA06 x 1400L F=F1400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832527KA06 x 1500L F=F1500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832536KA06 x 1600L F=F1600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832545KA06 x 1700L F=F1700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832561KA06 x 1800L F=F1800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832570KA06 x 1900L F=F1900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832579KA06 x 2000L F=F2000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832588KA06 x 2100L F=F2100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832597KA06 x 2200L F=F2200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832606KA06 x 2300L F=F2300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832615KA06 x 2400L F=F2400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832631KA06 x 2500L F=F2500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832640KA06 x 2600L F=F2600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
72832649KA06 x 2700L F=F2700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする