SEVA(東京堂)
ミューズレクタングル20
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×6.5×20
分類
アクリル
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888631
CX007002-005
ブルー
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72888640
CX007002-024
グリーン
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。